Beli kawat las kuningan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAKANSSON Brass Welding Rod (Elektrode Las Kuningan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp679.900

    HAKANSSON Brass Welding Rod (Elektrode Las Kuningan)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Diameter (mm): 3
  2. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  3. Non Brand Kuningan Bar
    Mulai

    Rp979.900

    Non Brand Kuningan Bar
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Brass
  4. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-3
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 816
  5. Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp519.900

    Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)
    Deskripsi:
    This low cost alloy is suitable for most copper-to-copper or brass joints where close tolerance can be maintained.
    atribut:
    • Size (mm): 1.27x318
    • Solidus Temperature (°C): 710
    • Liquidus Temperature (°C): 802
  6. KOBELCO Welding Rod for High Tensile Steel (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp849.900

    KOBELCO Welding Rod for High Tensile Steel (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    It is a low-hydrogen all-attitude welding rod for 520 N/mm class 2 high tensile steel. Workability in all orientations, in particular arc stability, slag release, bead appearance, etc. are good. In addition to welding of 520 N/mm 2 grade high tensile stee
    atribut:
    • Absorbed Volume: 200J / energy (one example)
    • Growth (%): 29 (example)
    • Tensile Strength (N/mm²): 600 (example)
    • Yield Point (N/mm²): 510 (example)
  7. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-6
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 788
  8. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  9. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  10. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  11. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  12. Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  13. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
Daftar Harga kawat las kuningan Terbaru October 2026
HAKANSSON Brass Welding Rod (Elektrode Las Kuningan)Rp679.900
Kangaroo Welding Brass Welding Wire (Kawat Las Kuningan)Rp259.900
ROHA Kawat Las KuninganRp249.900
Harris Brazing Flux STAY-SILV (Fluks Patri)Rp1.099.900
Hakanson Brass Welding Rod (Elektrode Las Kuningan)Rp2.699.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp259.900
Non Brand Kuningan BarRp979.900
Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)Rp6.599.900
Harris 0 Phos-Copper Brazing Alloy (Kawat Las Brazing)Rp519.900
KOBELCO Welding Rod for High Tensile Steel (Kawat Las Elektrode)Rp849.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)